• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 8 mm

Artikel-Nr.: 2584-8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,85 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2584-8
Kopieren
EAN / GTIN 4000896149438
Kopieren
Herstellernummer 2584-8
Kopieren
L-Nummer L60140 1388
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (Schlüsselweite 8 mm) an der Hinterachse an AUDI TT Bj. 2007 →, A4 Bj. 2001 →, A6 Bj. 2005 →, A8 Bj. 2003 →
  • Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel mit Antrieb 10 = 38″, z.B. HAZET 6110-1CT verwenden
  • Mit fester Klinge (s 8 mm) für Innen-Sechskant Schrauben
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 24 mm
  • Länge l1: 6.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
  • Für Handbetätigung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb