• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher- Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M12

Artikel-Nr.: 2584-12/2
Netto: 59,00 €
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
Artikelnummer 2584-12/2
EAN / GTIN 4000896252640
Herstellernummer 2584-12/2

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse an AUDIVWSEATŠKODA
  • Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis: circa 35 Minuten
  • Zwei Längen für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
    - Kurze Variante: Klingenlänge 41 mm ∙ Gesamtlänge 74 mm
    - Lange Variante: Klingenlänge 81 mm ∙ Gesamtlänge 114 mm
  • Für beengte Bauräume – Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M12
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb