KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255845 HART
Netto: 17,04 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte TNGA 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Verfasung S02025
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255845 HART
EAN / GTIN 4960664546367
Herstellernummer TCV06606

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
200
Stahl < 60 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
kontinuierlich
 
trocken
 
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
20,28 €
Netto 17,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
26,20 €
Netto 22,02 €
ab 10  St.
21,84 €
Netto 18,35 €
Anwendungsbereich HART HART
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte TNGA 160408 TNGA 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schlichten
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb