{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anwendungsbereich | GG | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNGA 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PT600M | |
Schneidstoff | Keramik | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Verfasung | T02025 | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 550 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Herstellernummer | TCV06602 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |