{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anwendungsbereich | GG | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PT600M | |
Schneidstoff | Keramik | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Verfasung | T02025 | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 550 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer |
255803 GG
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4960664545520
Kopieren |
|
Herstellernummer |
TCV01002
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |