GARANT Klemmdrehhalter CRDNN 45°, für Wendeschneidplatten RN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 255798 25/12
Netto: 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart neutral
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter CRDNN 2525M12
    passende Wendeschneidplatte RN.. 1207..
    Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12,5 mm
    Auskraglänge L1 neutrale Halter 34 mm
    Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
    Unterlegplatte 259031 43
    Schraube für Unterlegplatte 259025 2
    Pratze 259035 3
    Unterlegplatte für Pratze 259041 1
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255798 25/12
    EAN / GTIN 4045197799142
    Herstellernummer 255798 25/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb