GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120412, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255711 HART
Netto: 21,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,42 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anwendungsbereich HART
    ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte KB7205
    Schneidstoff Keramik
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255711 HART
    EAN / GTIN 4045197511454
    Herstellernummer 255711 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    250
    Stahl < 60 HRC
    H
    210
    Stahl < 67 HRC
    H
    180
    GG(G)
    K
    250
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
    Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb