KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080408, CBN (0°), Typ ME

Artikel-Nr.: 255690 ME
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 121,88 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255690 ME
Kopieren
EAN / GTIN 4960664507825
Kopieren
Herstellernummer TBZ07202
Kopieren
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
unregelmäßig
Eignung / [m/min]
 
unterbrochen
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb