KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080408, CBN (0°), Typ ME

Artikel-Nr.: 255689 ME
Netto: 116,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte KBN05M
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung ME
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255689 ME
    EAN / GTIN 4960664599356
    Herstellernummer TBN07202

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
    MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb