{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNGA 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; leicht unterbrochen; stark unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255662 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507597 | |
Herstellernummer | TBZ04362 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°), Typ MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNGA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Schneidkantenausführung | MET | G | G |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Sorte | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |