KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120408, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255616 MET
Netto: 72,16 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte KBN25M
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Schneidkantenausführung MET
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255616 MET
    EAN / GTIN 4960664507108
    Herstellernummer TBZ01461

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
    MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb