HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMA 150604, CBN (0°), Schneidkantenausführung M

Artikel-Nr.: 255584 M
Netto: 24,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNMA 150604
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte BUX220
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung M
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255584 M
    EAN / GTIN 4045197817648
    Herstellernummer 255584 M

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einwegausführung.
    • Einschneidig.

    Hinweis:

    Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb