GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080412, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 255481 G
Netto: 85,60 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNGA 080412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte BU7220
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
    Schneidkantenausführung G
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 140 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255481 G
    EAN / GTIN 4045197895493
    Herstellernummer 255481 G

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-Schneiden-Bestückung.

    Beschreibung:

    Neuartiges CBN mit einer ausgewogenen Kombination aus Verschleiß- und Bruchfestigkeit für die universelle Anwendung in gehärteten Stahl bis 67 HRC in Kombination mit einer speziellen Verfassung. Für die Anwendung sowohl im kontinuierlichen, als auch im leicht und stark unterbrochenen Schnitt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb