{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610; Werksnorm | |
ISO-Code Halter | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 22 mm; 25 mm; 25 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Ersatzteil | 259981 1 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941718 | |
Herstellernummer | 255130 16 |