• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 5L-T20 Adapter zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2550156
Netto: 89,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550156
    EAN / GTIN 7291075166309
    Herstellernummer 2550156
    L-Nummer L23920 1640

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 3.9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45.7 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb