• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 4R-T12 Adapter zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2550148
Netto: 89,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2550148
EAN / GTIN 7291075166224
Herstellernummer 2550148
L-Nummer L23920 1585

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 43.2 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 43.2 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb