• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGAIL 25-3T9 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2550095
Netto: 198,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2550095
EAN / GTIN 7291075106787
Herstellernummer 2550095
L-Nummer L23920 2763

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 34 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb