Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

WNMG 080408 L UNI

Artikel-Nr.: 254895 UNI

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408 L
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher UNI
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 55 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 254895 UNI
Herstellernummer 254895 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb