• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehscheibe COOL-CUT 125x25x32mm C800 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 2540
Netto: 76,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2540
    EAN / GTIN 9003170025409
    Herstellernummer 2540

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses Produkt wurde speziell zum Abziehen von Schnitzmessern entwickelt. Durch seine Korngröße und ein abgestimmtes Bindungssystem ermöglich die Scheibe einen besonders kühlen Schliff. Durch ihre feine Oberfläche verbessert sie die Schnittigkeit und Standzeit der Schneidwerkzeuge. Achten Sie bei der Anwendung immer auf die Drehrichtung der Scheibe. Die Abziehscheibe muss immer von der Schneide weg laufen. Zusätzlich muss der Spannflanschdurchmesser mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 800
    • Vs /max: 20 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl, Hartmetall, Edelstahl, HSS
    • Spezifikation : C 800 - BE11
    • Abmessung (D x T x H): 125 x 25 x 32 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 25 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Hohe Standzeit
    • Hohe Werkstückoberflächengüte

    Verwendung:

    • Speziell zum Abziehen von Schnitzmessern geeignet

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb