• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glühkerzen Steckschlüssel ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 10 mm

Artikel-Nr.: 2530
Netto: 56,05 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2530
EAN / GTIN 4000896016341
Herstellernummer 2530
L-Nummer L60140 1312

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Glühkerzenwechsel (Schlüsselweite 10 mm)
  • Kugelklemmung zum Festhalten der Glühkerze
  • VW ∙ AUDI Diesel-Direkteinspritzer TDi und
    MERCEDES-BENZ CDI ∙ SMART
  • Schwenkwinkel ±45°
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Antrieb mit Kugelrille
  • SB-Verpackung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 140 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb