• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 500-3150 Nm

Artikel-Nr.: 2529858
Netto: 3.098,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2529858
EAN / GTIN 4002805931141
Herstellernummer 2529858
L-Nummer L60160 3161

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel sowie Drehmomentschraubendreher, ideal zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln an der Linie
  • Einfach zu bedienendes, elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS)
  • 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N·m
  • Mit Sechskantaufnahme 1/4″, SW 10, 17, 36 mm oder Innenvierkant 1.1/2″ (modellabhängig)
  • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkant-Adapter oder Bit-Adapter 1/4″ bzw. 3/8″ (modellabhängig)
  • Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
  • 1. Spitzenwerterkennung (first peak / Knackpunkterkennung)
  • Autoreset
  • Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in
  • Serielle Schnittstelle RS232 für PC
  • Optional lieferbar: Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt (No. 8612-390), Software zur Plausibilitätsprüfung (Code 2834391)
  • Lieferumfang:
  • Elektronisches Prüfgerät
  • RS232 Kabel
  • Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)
  • 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (Typenschild beachten)
  • 2 Steckschlüsseleinsätze (Größe und Antrieb modellabhängig)
  • Adapter für No. 8612-3150
  • Bedienungsanleitung
  • Versandverpackung
  • Prüfzertifikat

Merkmal:

  • Adapter: 1″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Auflösung: 1,0
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 203 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 197 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit
  • Schnittstelle: RS-232
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb