• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL Trockenbohrkronen 127x150xM16 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 252921
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252921
EAN / GTIN 9003172529219
Herstellernummer 252921

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 16 - 4 - 6,5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 127 x 150 x M16 mm
  • Durchmesser: 127 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz