{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252208 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820891 | |
Herstellernummer | 252208 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.236 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
790 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
912 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.008 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
662 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7140-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT130 | HBT020 |
Spanbrecher | VG | SG | SG | VG | SG | GG | MR | PR |