• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Stirnwandwagen

Artikel-Nr.: 2522
Netto: 346,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kastenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2522
EAN / GTIN 4017976025223
Herstellernummer 2522
L-Nummer L90080 282

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 270
Gesamtlänge (mm): 1180
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 990
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb