GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 252062 HB7010-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,94 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,21 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,84 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252062 HB7010-1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197780317
Kopieren
Herstellernummer 252062 HB7010-1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript