• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Praezisions-Splinttreiber 9-tlg

Artikel-Nr.: 251A.JS9
Netto: 149,56 €
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251A.JS9
EAN / GTIN 3148515391200
Herstellernummer 251A.JS9
L-Nummer L60130 6123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
  • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
  • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

Merkmal:

  • Inhalt: 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Abmessungen [mm]: 120x115x45
  • Gewicht in Gramm: 0.354
  • Gewicht in Kilogramm: 0,354

Lieferumfang:

  • 251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6
  • Lieferung im Ständer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb