• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 5,9 mm

Artikel-Nr.: 251A.6
Netto: 15,35 €
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251A.6
    EAN / GTIN 3148511601952
    Herstellernummer 251A.6
    L-Nummer L60130 8558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
    • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
    • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

    Merkmal:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 36
    • Gewicht in Gramm: 65
    • Gewicht in Kilogramm: 0,065

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb