GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 251964 HB7120-1
Netto: 12,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,78 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,32 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7120-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher VS
    Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 290 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251964 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197820143
    Herstellernummer 251964 HB7120-1

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb