GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 251922 25/08
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter MWLNR/L 2525X08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Unterlegplatte 259033 6
Spannpratze 259038 18
Schraube für Spannpratze 259021 6
Stift 259049 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251922 25/08
EAN / GTIN 4062406734671
Herstellernummer 251922 25/08

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb