GARANT Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/08 mm

Artikel-Nr.: 251916 16/08
Preis pro 1 Stück
Netto: 94,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PWLNR/L 1616H08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259031 40
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251916 16/08
EAN / GTIN 4045197651327
Herstellernummer 251916 16/08
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb