• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA4515

Artikel-Nr.: 251824 CA4515
Rabatt
26,51 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 8,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,57 € 26,51 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,97 € 22,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA4515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher STD
Schnitttiefe ap 0,75 mm - 3 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 360 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251824 CA4515
EAN / GTIN 4960664600380
Herstellernummer TJH07551

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb