{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251804 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820792 | |
Herstellernummer | 251804 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
696 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
515 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
|
|
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spanbrecher | VM | VM | MM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |