{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | MVPNR/L 2020K16 | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Unterlegplatte | 259031 39 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 3 | |
Spannpratze | 259038 2 | |
Schraube für Spannpratze | 259021 1 | |
Einstellwinkel κ | 117,5 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251708 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197866981 | |
Herstellernummer | 251708 20/16 |