KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 251586 CA510
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,26 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
Preis für 10 Stück: 169,69 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 220404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PS
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251586 CA510
Kopieren
EAN / GTIN 4960664699421
Kopieren
Herstellernummer TAA06420
Kopieren
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]