KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010

Artikel-Nr.: 251583 PDL010
Neuheit
Netto: 27,49 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,71 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,26 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PDL010
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AH
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb