{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7210-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 450 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251546 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059125 | |
Herstellernummer | 251546 HB7210-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMA 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Sorte | HB7210-1 | HB7210-1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |