{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7035-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251542 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874740 | |
Herstellernummer | 251542 HB7035-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7035-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spanbrecher | SM | PM | SM | SM | PM |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 320 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |