GARANT Stahl-Bohrstange A.. PTFNL 90°, für Wendeschneidplatten TN.., links

Artikel-Nr.: 251417 25/16
Preis pro 1 Stück
Netto: 220,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R PTFNR/L 16
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Unterlegplatte 259031 34
Kniehebel 259015 9
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 5
Federstift-Set 259047 3
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Herstellernummer 251417 25/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com