HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius 1 mm

Artikel-Nr.: 251398 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMX 1204
Sorte HUT25
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 1 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 30 m/min - 80 m/min
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251398 1
Kopieren
EAN / GTIN 4062406258283
Kopieren
Herstellernummer 251398 1
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Passend für:

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius≥ 3 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.