• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 8-tlg.

Artikel-Nr.: 25130
Netto: 34,86 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25130
EAN / GTIN 4010995251307
Herstellernummer 25130
L-Nummer L60070 913

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.
  • Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte) in Werkstatt und unterwegs.
  • Anwendung:
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.
  • Extra: Bohrung in jeder Klingenspitze.
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 95 mm lang.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T9H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T10H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T15H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T20H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T25H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T27H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T30H
  • 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T40H

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb