KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 251254 CA515
Rabatt
14,88 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 10,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PS
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 435 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251254 CA515
EAN / GTIN 4960664676958
Herstellernummer TAB05216

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb