{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMA 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7210-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 450 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Herstellernummer | 251228 HB7210-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMA 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Sorte | HB7210-1 | HB7210-1 |
Hauptanwendung | K | K |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 ;450 | 100 ;450 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |