{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PSSNR/L 3232P15 | |
passende Wendeschneidplatte | SN.. 1506.. | |
Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
Kopflänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 37 | |
Kniehebel | 259015 12 | |
Kniehebelschraube | 259018 11 | |
Feder-Set | 259044 6 | |
Federstift-Set | 259047 4 | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251113 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197656902 | |
Herstellernummer | 251113 32/15 |