GARANT Klemmdrehhalter CKJNL 93°, für Wendeschneidplatten KNUX.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251009 20/16
Netto: 113,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CKJNR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte KNUX 1604.. R/L
Funktionsbreite L4 30 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 6
Pratze 259038 17
Schraube für Pratze 259021 3
Feder 259046 3
Feder-Set 259044 3
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251009 20/16
EAN / GTIN 4045197654649
Herstellernummer 251009 20/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb