GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 250864 HB7210-1
Netto: 16,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,84 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte HB7210-1
    Schneidstoff HM
    Beschichtung TiCN
    Hauptanwendung K
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher GG
    Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250864 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406059033
    Herstellernummer 250864 HB7210-1

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb