{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250796 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864232 | |
Herstellernummer | TMH00183 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
20,44 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.510 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Sorte | CA025P | HB7020 | HBT020 |
Spanbrecher | PS | SM | PM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P |