GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 250764 HB7120-1
Netto: 17,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250764 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819802
Herstellernummer 250764 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb