{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | DNMG 150608-F3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250731 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075320022 | |
Herstellernummer | 5566828 |