GARANT Eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250603 20/15
Rabatt
406,98 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 136,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 15 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter DDJNR/L 2025X15
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 46 mm
    Gesamtlänge L 105 mm
    Unterlegplatte 259031 30
    Schraube für Unterlegplatte 259025 1
    Pratze 259038 7
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250603 20/15
    EAN / GTIN 4045197657039
    Herstellernummer 250603 20/15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

    Vorteil:

    Verbinden Sie die Vorteile von GARANT Eco und dem werkzeuglosen Wendeschneidplattenwechsel.
    Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
    Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
    Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Eco-System-Aufnahmen Nr.317900319886 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb