{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PX | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 11 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250498 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863792 | |
Herstellernummer | TMH00139 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
22,93 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160616 | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |